ゴムベラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)125 注文コード71022248 品番79329
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途パテ塗りに。 材質本体:ゴム、木 幅(mm)125 寸法(mm)216×240×9 質量(g)136
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする