撫でブラシ 馬毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71022257 品番 79286
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

力をかけやすいコシの強い2行馬毛を使用しています。
クロスに傷を付けません。

用途クロスのエア抜きに。 材質本体:馬毛、木 幅(mm)275 寸法(mm)80×275×19 質量(g)173
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする