シンワ測定
シンワ測定の 内装工事関連
シンワ測定の 撫でブラシ/撫で刷毛
撫でブラシ 馬毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71022266
品番
79287
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
力をかけやすいコシの強い2行馬毛を使用しています。
クロスに傷を付けません。
用途
クロスのエア抜きに。
材質
本体:馬毛、木
幅(mm)
330
寸法(mm)
80×330×19
質量(g)
229
注意
※用途以外に使用しないでください。