シンワ測定
シンワ測定の 内装工事関連
シンワ測定の 内装用ローラー
ジョイントローラー ポリアセタール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71022397
品番
79195
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くて滑らせやすいポリアセタール製です。
樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。
用途
クロスのジョイントの圧着、エア抜きに。
材質
柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール
寸法(mm)
【ローラー】Φ35×40【製品】190×55×35
質量(g)
120
注意
※用途以外に使用しないでください。