出隅ローラー ポリアセタール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71022406 品番79197
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中央部がV型加工しており、出隅に沿わせて力をかけやすい形状です。
樹脂ベアリング入りのためスムーズに回転し、サビずに長持ちします。

用途出隅部分のクロスの圧着、エア抜きに。 材質柄:木 ローラー:ステンレス、ポリアセタール 寸法(mm)【ローラー】Φ35×50【製品】190×65×35 質量(g)122
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする