電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4305RM
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
明るさ(Lm)2600
明るさHf32W定格出力×1灯相当
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
皮相電力(VA)19/20/21(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
消費電力(W)18.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
光束(Lm)2600
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定