スタンドバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード71022571 品番プロスター1300RC
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

麦、大豆、小豆、そば、飼料米などさまざまな作物の収穫に使用できます。
オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様です。
グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群です。
軽いので女性でも運べます。

仕様排出口:ライスセンター サイズ(mm)Φ1200×H1260 生地メッシュ 最大充填質量(kg)750 ロープ仕様吊り:Φ20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする