※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドバッグ 角プロU型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード71022598 品番1300RC
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り出して起こすだけで使用できるらくらくなスタンドバッグ角プロです。
オールメッシュで蒸れにくく、ホルダーレスで輸送もらくらくです。
グロスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすいです。
安心のハイランドロック方式を使用しております。

サイズ(mm)1070×1070×1070 生地メッシュ 最大充填質量(kg)750 ロープ仕様吊り:Φ20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする