田中産業
田中産業の かご・ポテ・収穫・回収袋
田中産業の かご・ぽて
スタンドプールU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71022616
品番
1000L
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
袋から出して広げるだけで設置できます。
希釈や水槽に大活躍です。
カラの状態でも倒れることはございません。
小さく折りたためるので収納場所に困らないです。
バッグ付で持ち運びに便利です。
用途
農薬・肥料の希釈/キノコ原木の浸水/散水用の水槽/牛・豚尿処理/種子の消毒・浸種/飼料・培土の配合/農産物の水洗い・貯蔵
質量(kg)
収納バッグ:1.2
容量(L)
1000
本体質量(kg)
8
ホース寸法(mm)
排水/Φ90×1000
サイズ(mm)
Φ1350×H700
生地
ポリエステル生地に塩化ビニール加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません