真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.75 PAMT(ペールミントカラー) 注文コード71022817 品番FJU-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

? 持ち運びに便利なキャリーループ付き? クイックオープンで素早く水分補給できる? 握りやすいボディリングと衝撃に強いソコカバー付き? キャップユニットも金属本体も食洗機対応だからお手入れ簡単? 大きな氷が入るワイドな口径

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム PAMT(ペールミントカラー) 容量(L)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×225 保冷効力(℃)9以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする