THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スポーツジャグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
色
NVY(ネイビーカラー)
注文コード
71022957
品番
FJQ-3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
真夏のスポーツやアウトドアに最適な大容量
しっかり持って飲めるラク持ちハンドル
洗いやすく、大きな氷が入るワイドな口径? 魔法びん構造で冷たさキープ? キャップユニット食洗機対応
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
色
NVY(ネイビーカラー)
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×145×355
保冷効力(℃)
9以下(6時間)