真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.8 注文コード71022975 品番FJS-800F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

? ポーチにすべりにくい「グリップサポート」を採用!? 飲みやすい飲み口・フタ構造?摩擦に強い丈夫なソコ

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン FRB(フロスティブルーカラー) 容量(L)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×235 保冷効力(℃)10以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする