ランプの種類高演色LED
光源色白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RC
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
エネルギー消費効率(Lm/W)148.1
皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)31.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
光束(Lm)4710
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定