真空断熱カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.3 NW(ナチュラルホワイトカラー) 注文コード71023255 品番JTE-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

? 内面に「セラクリーンコート」採用? 食洗機対応? 口当たりがやさしい丸口設計? 結露しにくく、外側が熱くならない? 魔法びん構造で飲み頃温度キープ

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装) NW(ナチュラルホワイトカラー) 容量(L)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90 保冷効力(℃)9以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする