THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.4
色
DGY(ダークグレーカラー)
注文コード
71023316
品番
JTE-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
? 内面に「セラクリーンコート」採用? 食洗機対応? 口当たりがやさしい丸口設計? 結露しにくく、外側が熱くならない? 魔法びん構造で飲み頃温度キープ
材質
本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)
色
DGY(ダークグレーカラー)
容量(L)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×85×115
保冷効力(℃)
8以下(1時間)