電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RE
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
明るさ(Lm)6900
明るさHf32W高出力×2灯相当
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
エネルギー消費効率(Lm/W)145.8
皮相電力(VA)42/43/45(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
消費電力(W)41.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
光束(Lm)6040
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合