電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RE
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40W×2灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)26.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
光束(Lm)3570
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合