画像準備中

ROTHCO タブレットPC対応 ミニヘルメットバッグS 45083 ブラック/カーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード71024890 品番45083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PC対応(11.6inch対応)ロスコのミニヘルメットバッグです。ミリタリー感をそのままに、普段使いとしてもお使いいただけます。ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます(ショルダーベルトは着脱可)。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しているのでスーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。

用途通勤・出張・普段使いに。 ブラック 質量(g)300 種類留め具:ファスナー 長さ(cm)ショルダーベルト:約80.5〜141 ポケット数外側:3 / 内側: 3 寸法(cm)縦23×横31×奥行5
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする