画像準備中

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒/花 注文コード71024996 品番5245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャリーは360°回転する双輪キャスターで横押し、走行もスムーズ。サクソンのショッピングキャリーバッグです。バッグはフレームから取り外し可。バッグ単体でも使用可能です。内装は保温・保冷仕様。2Lのペットボトルもしっかりと入ります。2Lのペットボトルが6本入る収納量です。キャリーのハンドルは83cm/90cm/97cmの三段階で調整が可能。

用途お買い物用に。 質量(kg)1.8 黒/花 容量(L)35 ハンドル3段階調節(ハンドル:83/90/97cm) ポケット数外側 1 / 内側 1 寸法(cm)全体:縦54×横33×マチ25
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする