画像準備中

SAXON cue 2way ミレイユ 2輪 ショッピングキャリーバッグ 5246

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒/花 注文コード71025030 品番5246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バッグはフレームから取り外し、バッグ単体でも使用可能なサクソンのショッピングキャリーバッグです。バッグは巾着タイプなので、出し入れがしやすいです。内装は保温・保冷仕様、2Lのペットボトルもしっかりと入ります。2Lのペットボトルが6本入る収納量。バッグ底面にある面ファスナーを使用し、キャリーに固定が可能です。キャリー部分は、2つに折りたためます。

用途お買い物用に。 質量(kg)1.8 黒/花 容量(L)35 ポケット数外側 2 寸法(cm)全体:縦85×横37×マチ27
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする