画像準備中

Number ボストンキャリー 75L 61000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒/シルバー 注文コード71025127 品番61000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5泊6日の旅行や合宿などの連泊に対応できる75Lの大容量サイズ、ナンバーのボストンキャリーです。撥水性に優れたコーティングポリエステルを使用。開口部は大きく開く3辺ファスナーなので、荷物の出し入れがスムーズです。フロント部分には、小物収納に便利なミニポケット付き、A4サイズが入るファスナーポケット付きです。メインファスナーは南京錠装着可能(南京錠付き)です。

用途旅行・合宿用に。 付属品南京錠付き 質量(kg)2.8 黒/シルバー 種類留め具:ファスナー 容量(L)75 長さ(cm)ショルダーベルト:約88〜143 ポケット数外側 2 / 内側 1 高さ(cm)バー:92 / 102
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする