画像準備中

Number ソフトキャリーバッグ 45L 61001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒/黒 注文コード71025136 品番61001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3泊4日の旅行や合宿などの連泊に対応できる45Lの大容量サイズ、ナンバーのソフトキャリーバッグです。撥水性に優れたコーティングポリエステルを使用。メインスペースは、固定ベルトやファスナーカバーで荷物をしっかり固定ができます。メインファスナーは南京錠装着可能(南京錠付き)。前面のサブスペースにはファスナーポケットがあり、B4サイズの書類などを仕分けて収納が可能です。

用途旅行・合宿用に。 付属品南京錠付き 質量(kg)3 黒/黒 種類留め具:ファスナー 容量(L)45 ポケット数外側 2 / 内側 1 高さ(cm)バー:83 / 94 / 105
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする