AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの 春夏 つなぎ
AGRADE SA6000 ツートン長袖ツナギ服
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
Sサイズ
色
ブルーxブラック
注文コード
71025206
品番
SA6000-002-S
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
高いデザイン性、優れた通気性、安心の制電性を兼ね備えた快適ツナギ服。
仕様
ペン差し(左袖)/面ファスナー(袖口)(胸ポケット)/コイルファスナー(前ファスナー)/反射パイピング(胸ポケット、背中切り替え部)、背中プーリツ/ウエストアジャスター(面ファスナー)/背中ノーフォーク/吸汗速乾/反射材/帯電防止
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ブルーxブラック
サイズ
Sサイズ
目付(g/m
2
)
148
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません