電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RH
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
エネルギー消費効率(Lm/W)160.4
皮相電力(VA)34/33/35(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
消費電力(W)32.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
光束(Lm)5150
グリーン購入法適合
調光範囲約1%〜100%
再生紙使用マーク適合