直付型ベースライト40形 トラフ型 調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)6900 明るさHf32W高出力×2灯相当 注文コード71025299 品番XL501008R6H
参考基準価格(税別)¥36,550 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は明るさなど2種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RH 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 明るさ(Lm)6900 明るさHf32W高出力×2灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 エネルギー消費効率(Lm/W)164 皮相電力(VA)42/43/46(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) 消費電力(W)41.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 光束(Lm)6840 グリーン購入法適合 調光範囲約1%〜100% 再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする