ペンギンエース
ペンギンエースの 防寒用手袋
ペンギンエースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒューソリッドウインター HW-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025614
品番
HW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
サイズ
L
用途
警備、アウトドア、日曜大工
トラスコ品番
855-3096
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
色
ブラック×ブラック
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5