ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
国産クレスト甲メリ サイズプリント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025684
品番
TH-545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手の甲にサイズプリントなのでサイズが一目でわかります
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革、ポリエステル
加工
甲メリヤス
入数(双)
1
用途
電気、設備工事、日曜大工