電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3エネルギー消費効率(Lm/W)139.5皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052消費電力(W)12.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67光束(Lm)1800グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合