ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
国産クレスト甲メリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025763
品番
TH-516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
甲メリヤスタイプで手にジャストフィット
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛革、綿
加工
甲メリヤス
入数(双)
1
用途
電気、設備工事、日曜大工