ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
国産クレスト ソデッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71025815
品番
TH-557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
国産革を使用した袖付タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
26
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛革
入数(双)
1
用途
電気、設備工事、日曜大工