ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ノンスリップソフト X
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71026217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
サイズ
L
用途
電気、設備工事、日曜大工
材質
天然ゴム、ポリエステル
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐久性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.4
手の平幅(cm)
9.5
色(手首部)
ブルー