直付型ベースライト ボックスタイプ 調光・調色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71027889 品番 XL501056R5M
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4305RM 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプボックスタイプ 明るさ(Lm)2600 明るさHf32W定格出力×1灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.1 エネルギー消費効率(Lm/W)140.1 皮相電力(VA)19/20/21(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) 消費電力(W)18.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53 色(本体) 光束(Lm)2550 グリーン購入法適合 調光範囲約1%〜100% 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする