電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4303RD
色温度(K)3500
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
明るさ(Lm)1600
明るさHf16W高出力×1灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)170
長さ(mm)636
埋込穴(Φmm)617×150
質量(kg)1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)140
皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
消費電力(W)10
色(本体)白
光束(Lm)1400
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定