ペンギンエース
ペンギンエースの 防寒用手袋
ペンギンエースの 合成繊維 防寒用手袋
Pパターン WINTER W-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71028222
品番
W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Pパターン採用の冬用グローブ。カフスショートタイプの防水インナー入り。
防水・防風・保温機能を兼ね備えたコンパクトブローブです。
サイズ
M
トラスコ品番
855-3107
色
黒
入数(双)
1
機能
防水・防風・保温
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
手の平幅(cm)
10
材質(インナー)
PVC