電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼光色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RA
色温度(K)6500
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
明るさ(Lm)2000
明るさFLR40W×1灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)170
長さ(mm)1254
埋込穴(Φmm)1235×150
質量(kg)3
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
消費電力(W)12.9
色(本体)白
光束(Lm)1850
再生紙使用マーク適合