ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ノンスリップエレカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
色
白
注文コード
71028825
品番
PA-1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
サイズ
S
色
白
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
機能
通気性・伸縮性
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル
手の平幅(cm)
8.8