ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ノンスリップエレカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71028843
品番
PA-1622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
サイズ
M
色
白
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
トラスコ品番
855-3041
機能
通気性・伸縮性
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル
手の平幅(cm)
9