ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ノンスリップレインジャー アテナシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71029148
品番
PA-1853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手のひらの柔軟性、屈曲性を優先したアテナシタイプ。手に素早くフィットするゴム絞りに加え、手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
サイズ
L
トラスコ品番
855-3051
色
白
入数(双)
1
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
10