ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ヒューソリッド H-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71029193
品番
H-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スパンデックスと人工皮革で覆われた手袋に、手の甲のナックルガードと拳のフィストラバーが、ハードな作業を快適にサポート。シリコンプリントを手のひらと指先に装備してグリップ力もバツグンです。
サイズ
M
トラスコ品番
855-3053
色
黒
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.3
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ナイロン
手の平幅(cm)
10.5