ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ヒューソリッド H-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71029342
品番
H-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し快適性と高級感を両立。手に馴染むしっとり感と耐久性は、確実さを要求される厳しい現場で信頼性という輝きを放ちます。
サイズ
L
トラスコ品番
855-3060
色
黒
入数(双)
1
機能
耐久性
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8.5
材質(裏)
山羊革
材質(表)
ナイロン
手の平幅(cm)
10