ペンギンエース
ペンギンエースの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ポリスジャパン G-202N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71029656
品番
G-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。手首マジック付きで手にピッタリとフィットします。警備、パトロール等に最適です。
サイズ
M
色
青
入数(双)
1
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
トラスコ品番
855-3074
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
10