ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛床革
フロバンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
機能
伸縮性
サイズ
S
注文コード
71029945
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
機能・サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10
色
白
機能
伸縮性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
材質(裏)
牛革
材質(表)
ポリエステル