ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
ペンギンエース エレカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71030085
品番
TH-543
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
色
パープル
加工
甲メリヤス
機能
伸縮性・通気性
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
トラスコ品番
855-2958
材質(裏)
牛革