ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
長さ(mm)1254
埋込穴(Φmm)1235×220
質量(kg)3.4
エネルギー消費効率(Lm/W)157.8
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
色(本体)白
光束(Lm)5050
グリーン購入法適合
調光範囲約1%〜100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可