XD504005R4M 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71031504

XD504005R4M 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71031504
XD504005R4M 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 71031504

埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色XD504005R4M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71031504
品番
XD504005R4M
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

仕様
コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
4.4
取付
埋込型40形
タイプ
下面開放型
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
32
適合ユニット型式
【LEDユニット】UN4404RM
本体
鋼
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
皮相電力(VA)
33/34/35(100V/200V/242V)
色(本体)
白
光束(Lm)
4800
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
5200
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
1235×220
枠
ポリカーボネート(乳白)
連結
可能型
調光の可否
可
調光範囲
約1%~100%
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする