SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653

※寸法図

SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653
SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653
SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653
SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653
SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653
SFS-14W-22-45J SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ 71031653

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)22
穴径d2(Φmm)45
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
内容量1個注文コード71031653品番SFS-14W-22-45J
参考基準価格(税別)¥96,640販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途
工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
穴径d1(Φmm)
22
穴径d2(Φmm)
45
穴仕様(小径)
旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)
新JIS規格対応 JS9
最高回転数(min-1[r.p.m])
3800
許容トルク(N・m)
800
材質(フランジ)
S45C調質相当品
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
390000
材質(エレメント)
SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)
156
軸方向変位(mm)
±3.6
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
15
許容偏心(mm)
0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする