ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4405RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
明るさ(Lm)3200
明るさHf32W高出力×1灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)330
長さ(mm)1274
埋込穴(Φmm)1257×300
質量(kg)3.9
エネルギー消費効率(Lm/W)151.4
皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)20.8
色(本体)白
光束(Lm)3150
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合