ランプの種類高演色LED
光源色温白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RD
色温度(K)3500
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
明るさ(Lm)6900
明るさHf32W高出力×2灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)330
長さ(mm)1274
埋込穴(Φmm)1257×300
質量(kg)3.9
エネルギー消費効率(Lm/W)147.5
皮相電力(VA)42/43/45(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)41.4
色(本体)白
光束(Lm)6110
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定