電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RE
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプウォールウォッシャー型
明るさ(Lm)6900
明るさHf32W高出力×2灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.9
エネルギー消費効率(Lm/W)142.7
皮相電力(VA)42/43/45(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)41.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94
色(本体)白
光束(Lm)5910
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定