直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71035013 品番 XL501060R2E
参考基準価格(税別)¥40,550 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RE 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ人感センサー付 明るさ(Lm)4000 明るさFLR40W×2灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 エネルギー消費効率(Lm/W)131.3 皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 人感センサーON-OFF型 仕様調光器:不可 消費電力(W)27.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74 色(本体) 光束(Lm)27.4 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする